Beli tangga 3 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Ladder Step Ladder Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass)atribut:
- Material: Fiberglass, Baja, Aluminium, Karet
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:- Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karatatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- AMG Step Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Lipat Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Indalex Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)Deskripsi:- Non conductive side rails- 3-pieces strong rung joint for anti-twist performance- Braced bottom step- Pole chain fitted as standardatribut:
- Material: Red Fiberglass Step Extension Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Hasegawa Step Ladder Aluminum RAX Series (Tangga Lipat)Deskripsi:-This can be also used while the upper frame on the top board is stored according to situations.-This can be also used as a ladder by leaning against the wall.-Equipped with a handle making it convenient to carry as a standard feature.
- FORZA LADDER Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)Deskripsi:Tangga Multipurpose FORZA FML4x3 (3.5 Meter)Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Denko ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA ini memiliki tinggi maksimal 3,5m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga FORZA ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Multipurpose FORZA ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Thickness (mm): 1.3-1.5
- Alexander Step Ladder D'best Dual Function Aluminium (Tangga Lipat)Deskripsi:TOP terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas terbaik. TOP dapat berfungsi sebagai tangga lurus satu sisi maupun tangga dengan dua sisi. Dengan beban maksimal mencapai 100kg dan desain yang minimalis modern, membuat TOP menjadi produk yang paling diminati di Indonesia.atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 100
- CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Speed (rpm): 2950
- Diameter (mm): 50
- Hasegawa Step Ladder Long Skyscraper (Tangga Lipat)atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Length When Stored (m): 3.58
- Rung Surface Width (mm): Outer ladder 24mm, inner ladder 28mm
- Extension pitch: 305mm
- Specification: Compliant with ANSI standards
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Indalex Step Ladder Single Sided (Tangga Lipat)Deskripsi:- Heavy duty "I" beam stilles- 3-pieces strong rung joint for anti-twist performance- Comfortable "D" rung used- Professional ladder leveler feet.- Same width of top and bottom sections (16.5inch wide "D" rungs)- Ladder lock at top to prevent tripping- Control ropes at side to avoid taglingatribut:
- Finish: CL3
- Material: Single Sided Aluminium Step Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 180
- KRISBOW Ladder Step Wide (Tangga Pijakan Lipat)Deskripsi:-Anti Corrosion-Light Weight-Easy to Useatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Step Ladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)atribut:
- Thickness (mm): 1.2
- Rung Spaced (cm): 28
Daftar Harga tangga 3 meter Terbaru October 2026
| TOYO Ladder Step Ladder Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass) | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat) | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi) | Rp2.399.900 |
| FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp2.499.900 |
| AMG Step Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp749.900 |
| Indalex Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi) | Rp8.499.900 |
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| Hasegawa Step Ladder Aluminum RAX Series (Tangga Lipat) | Rp5.299.900 |
| FORZA LADDER Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi) | Rp1.899.900 |
| TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9rP105441351-2.jpg)
/m1P103951793-5.jpg)
/0bP103952011-4.jpg)
/1lP109091057-2.jpg)
/ciP111303450-1.jpg)
/hvP105472643-1.jpg)
/P102034224-1.jpg)
/P102381395-2.jpg)
/ouP109195894-2.jpg)
/b1P105441397-2.jpg)
/P102812563-1.jpg)
/1oP106546060-2.jpg)
/awP107341392-1.jpg)
/P102023198-1.jpg)
/asP107643388-5.jpg)

/efP105472519-1.jpg)
/f8P110092548-1.jpg)
/hxP105920645-2.jpg)
/k5P105400725-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)